ステンレス ボール K20-UBF-N-L K20-UBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE 注文コード04714931 品番K20-UBF-N-L 100A
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0622-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする