東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール K20-UMBF-N-L K20-UMBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):152●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
注文コード
04715010
品番
K20-UMBF-N-L 20A
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):152●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0622-82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材