3/24より値下げ!現場を応援

ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE 注文コード04715220 品番KA10-UMBF-L 50A
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別) 値下げ
93,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0623-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする