ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04715238 品番KA10-UMBF-L 125A
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0623-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする