3/24より値下げ!現場を応援
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
注文コード
04715247
品番
KA10-UMBF-L 32A
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0623-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材