ステンレス ボール UMO2 UMO2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):74●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材質:RPTFE●ボア径:フルボア 注文コード04715360 品番UMO2 20A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):74●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材質:RPTFE●ボア径:フルボア アズワン品番68-0623-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする