東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール UMZ-N UMZ-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):44●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボア
注文コード
04715448
品番
UMZ-N 10A
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):44●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS14A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボア
アズワン品番
68-0623-39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材