東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール UX UXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):90●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボア
注文コード
04715570
品番
UX 32A
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):90●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材質:RPTFE●ボア径:スタンダードボア
アズワン品番
68-0623-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材