ステンレス ボール UZ-N UZ-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボア 注文コード04715631 品番UZ-N 20A
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:RPTFE●ボア径:レデュースドボア アズワン品番68-0623-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする