ステンレス鍛鋼 ゲート S800-UF-SRW-DS S800-UF-SRW-DSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):92●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SUSF304●認証・規格:両面ステライト盛金 注文コード04715859 品番S800-UF-SRW-DS 20A
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):92●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SUSF304●認証・規格:両面ステライト盛金 アズワン品番68-0623-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする