東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス鍛鋼 チャッキ S800-UF-NW S800-UF-NWシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SUSF304●規格・その他:片面ステライト盛金
注文コード
04715911
品番
S800-UF-NW 32A
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SUSF304●規格・その他:片面ステライト盛金
アズワン品番
68-0623-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材