東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S
注文コード
04716078
品番
10-DTF-N 65A
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S
アズワン品番
68-0623-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材