東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):135●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S
注文コード
04716157
品番
16-DT-N 32A
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):135●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S
アズワン品番
68-0624-13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材