ダクタイル Y形ストレーナ 20-DTF-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):140●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S 注文コード04716227 品番20-DTF-N 20A
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):140●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S アズワン品番68-0624-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする