東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル Y形ストレーナ 20-DTF-N
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):120●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S
注文コード
04716236
品番
20-DTF-N 10A
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):120●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S
アズワン品番
68-0624-16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材