ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:20K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S 注文コード04716340 品番20-DT-N 40A
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:20K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S アズワン品番68-0624-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする