東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):67●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR
注文コード
04716376
品番
20-DNW 80A
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):67●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0624-33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材