ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):127●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR 注文コード04716446 品番20-DNW 200A
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):127●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR アズワン品番68-0624-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする