ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):8●呼び径(インチ):1/4●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42 注文コード04716690 品番10-DG-N 8A
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):8●呼び径(インチ):1/4●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42 アズワン品番68-0624-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする