タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04716722
品番
AECW1403PESR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS540
寸法A(mm)
14
精度
C
寸法B(mm)
9
逃げ角(度)
16、20
寸法s(mm)
3.18
寸法R(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04716722
AECW1403PESR
07660947
AECW1403PESR NS740
チップ AECW14/16/18
タンガロイ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
従来の「NS540」を上回る性能のサーメット材質「NS740」に変更になります。