東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04716726
品番
16-DGF-N(BB) 50A
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):203●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●認証・規格:JV45
材質(本体)
FCD-S
呼び径(B)
2
接続方式
フランジ形
呼び径(A)
50
ハンドル形状
丸形
アズワン品番
68-0624-61
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材