東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04716735
品番
16-DGF-N(BB) 125A
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●認証・規格:JV45
材質(本体)
FCD-S
呼び径(B)
5
接続方式
フランジ形
呼び径(A)
125
ハンドル形状
丸形
アズワン品番
68-0624-65
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材