ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04716760 品番 16-DGF-N(BB) 100A
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●認証・規格:JV45 材質(本体)FCD-S 呼び径(B)4 接続方式フランジ形 呼び径(A)100 ハンドル形状丸形 アズワン品番68-0624-64 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする