ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04716769 品番 16-DGF-N(BB) 65A
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●認証・規格:JV45 材質(本体)FCD-S 呼び径(B)2_1/2 接続方式フランジ形 呼び径(A)65 ハンドル形状丸形 アズワン品番68-0624-62 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする