ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04716778 品番 16-DGF-N(BB) 200A
参考基準価格(税別)¥908,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):495●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 材質(本体)FCD-S 呼び径(B)8 接続方式フランジ形 呼び径(A)200 ハンドル形状丸形 アズワン品番68-0624-67 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする