ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):400●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45 注文コード04716875 品番20-DGF-N(BB) 125A
参考基準価格(税別)¥471,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):400●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45 アズワン品番68-0624-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする