画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04716887 品番AEMW16T3PEFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は119種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番707-9605 材質TH10 寸法A(mm)16 精度M 寸法B(mm)11.9 逃げ角(度)20 寸法s(mm)3.97 寸法R(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04716887 AEMW16T3PEFR 57948554 AEMW16T3PEFR TH10 画像準備中 チップ AEMW14/16/18 タンガロイ 1箱(10個) 8,280 税込9,108 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする