東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):559●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04716909
品番
20-DGF-N(BB) 200A
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):559●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0624-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材