ダクタイル グローブ 20-DGF-N 20-DGF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV44 注文コード04716936 品番20-DGF-N 25A
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2239 20K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV44 アズワン品番68-0624-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする