ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45 注文コード04717067 品番10-DSRF-N(BB) 65A
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45 アズワン品番68-0625-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする