東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04717128
品番
10-DSRF-N(BB) 300A
参考基準価格(税別)
¥883,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV45●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0625-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材