東洋バルヴ
ダクタイル チャッキ 10-DN-N 10-DN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):105●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV
注文コード
04717846
品番
10-DN-N 32A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):105●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV
アズワン品番
68-0625-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材