東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:ADC12●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:FKM●弁体材質:SCS13
注文コード
04718431
品番
10ALM-N-LUF 125A
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
深まる信頼・拡がるバリエーション
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:ADC12●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:FKM●弁体材質:SCS13
アズワン品番
68-0626-70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材