画像準備中

バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)5 呼び径(A)125 ハンドル形状横形ギア式 注文コード04718519 品番10ALM-N-GUF 125A
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は呼び径・ハンドル形状など32種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:FKM●弁体材質:SCS13 材質(本体)ADC12 呼び径(B)5 接続方式ウェハー形 使用流体水、空気、圧縮窒素ガス 呼び径(A)125 ハンドル形状横形ギア式 アズワン品番68-0626-55 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする