画像準備中

バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 ハンドル形状レバー式 注文コード04718607 品番10ALM-N-LUE 80A
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び径・ハンドル形状など32種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13 材質(本体)ADC12 呼び径(B)3 接続方式ウェハー形 使用流体水、空気、圧縮窒素ガス 呼び径(A)80 ハンドル形状レバー式 アズワン品番68-0626-61 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする