東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
ハンドル形状
レバー式
注文コード
04718686
品番
10ALM-N-LUE 100A
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ハンドル形状
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
深まる信頼・拡がるバリエーション
仕様
●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13
材質(本体)
ADC12
呼び径(B)
4
接続方式
ウェハー形
使用流体
水、空気、圧縮窒素ガス
呼び径(A)
100
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
68-0626-62
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材