画像準備中

バタフライ ダクタイル 10L1-N-U 10L1-N-Uシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13 注文コード04718765 品番10L1-N-U 65A
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13 アズワン品番68-0626-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする