画像準備中

バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13 注文コード04718860 品番10L2-N-U 250A
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13 アズワン品番68-0626-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする