東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):450●呼び径(インチ):18●面間寸法(mm):114●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04718966
品番
10L2-N-U 450A
参考基準価格(税別)
¥796,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):450●呼び径(インチ):18●面間寸法(mm):114●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:NBR●弁体材質:SCS13●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0626-95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材