東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):135●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04719971
品番
L150-BT-N 32A
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):135●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0628-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材