東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):160●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04719980
品番
L150-BT-N 40A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):160●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0628-02
商品豆知識
配管工事を支える補助部材