鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):100●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04719998 品番L150-BT-N 20A
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):100●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0627-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする