東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):72●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR
注文コード
04720050
品番
L10-BNW 125A
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):72●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0628-09
商品豆知識
配管工事を支える補助部材