鉛レス ウイングチャッキ L10-BNW L10-BNWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR 注文コード04720086 品番L10-BNW 65A
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:NBR アズワン品番68-0628-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする