鉛レス えん結び

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):123●圧力:10K●接続:ソケット形●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE 注文コード04720129 品番LBOXC 20A
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):123●圧力:10K●接続:ソケット形●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE アズワン品番68-0628-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする