東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス えん結び
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):13●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):87●圧力:10K●接続:埋設用・ソケット形●本体材質:鉛フリー銅合金
注文コード
04720147
品番
LE-BSC-OR 13A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):13●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):87●圧力:10K●接続:埋設用・ソケット形●本体材質:鉛フリー銅合金
アズワン品番
68-0628-19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材