東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ゲート M125E-BS-N M125E-BS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):45●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
注文コード
04720375
品番
M125E-BS-N 15A
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):45●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
アズワン品番
68-0628-38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材