東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ジスク入グローブ L125C-BD-N L125C-BD-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):57●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911
注文コード
04720436
品番
L125C-BD-N 15A
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):57●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911
アズワン品番
68-0628-44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材