曜日別特売
L125C-BD-N 50A 鉛レス ジスク入グローブ L125C-BD-N L125C-BD-Nシリーズ 東洋バルヴ 04720470

鉛レス ジスク入グローブ L125C-BD-N L125C-BD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):120●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911注文コード04720470品番L125C-BD-N 50A
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

鉛レス

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):120●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911アズワン品番68-0628-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする