東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ソルダーゲート LJ10-BSR-SE-N LJ10-BSR-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011
注文コード
04720497
品番
LJ10-BSR-SE-N 15A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011
アズワン品番
68-0628-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材